ディスプレイ台・ボックス スチール脚コの字ディスプレイ コの字ラック グレー脚 天板「エクリュ」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81690430 品番 2605-3935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

商品がより引き立つ細脚のグレーディスプレイが新登場。コの字ラックと他のグレー什器シリーズと組み合わせることで統一感のある売場演出が可能です。
商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。
コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。

種別30cm角 材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚 耐荷重(kg)3 パイプ寸法(mm)10角 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする