曜日別特売
2030-503 ディスプレイ台 木製コの字ディスプレイ コの字ラック パイン集成材 「ナチュラル」 ストア・エキスプレス 81690615

2030-503 ディスプレイ台 木製コの字ディスプレイ コの字ラック パイン集成材 「ナチュラル」 ストア・エキスプレス 81690615
2030-503 ディスプレイ台 木製コの字ディスプレイ コの字ラック パイン集成材 「ナチュラル」 ストア・エキスプレス 81690615

ディスプレイ台 木製コの字ディスプレイ コの字ラック パイン集成材 「ナチュラル」

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別幅30cm
内容量1個注文コード81690615品番2030-503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。
コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。
サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。
コーナー内側に三角の補強材を入れています。

用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。種別幅30cm材質天然木:パイン集成材耐荷重(kg)5板厚(mm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×20
注意
※【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする