ディスプレイ台・ボックス 木製ディスプレイボックス パイン集成材 「ブラウン」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81690676 品番 2030-604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コストパフォーマンスの高い天然木ディスプレイが新登場。

用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。 種別30cm角 材質天然木:パイン集成材 耐荷重(kg)5 板厚(mm)12 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.6×30×27.6
注意
※【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする