イベント什器 マルシェ簡易フレーム用トレー棚 ラーチ合板 フレームホワイト用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 81690789 品番 2245-43016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,987
販売価格(税別)
9,988

マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。
自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!
ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ホワイト(メーカー品番:2171-2120)専用

用途
「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2 種別中間トレー棚 材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×9
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする