※使用例、カーテンは付属しておりません

2316-5011 フィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 ストア・エキスプレス 81690807 2316-5011 フィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 ストア・エキスプレス 81690807 2316-5011 フィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 ストア・エキスプレス 81690807 2316-5011 フィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体 ストア・エキスプレス 81690807

フィッティングルーム スクエアスチールタイプ パネルタイプ本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81690807 品番2316-5011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

軽量化・組み立て簡素化したスクエアタイプのフィッティングルームです。 パネルが6枚に分かれているので、軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組み立てられる商品です。 数本のハンガーが掛けられるフックを付属しています。※オプション(別売):スクエアスチールタイプフィッティングルーム パネルタイプ用カーテン(メーカー品番:2314-20、2314-30、2314-10、2314-15)フィッティングルーム用カーペット長方形(メーカー品番:2412-209,2412-400、2412,408、2412-310)

用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※背面に壁がある状態でご使用ください。背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。 セット内容本体・鏡・ハンガーフック・カーテンパイプ・パネル取付用金具セット×各1 パネル×6 種別本体 材質スチール製 粉体塗装 パネル:低圧メラミン化粧板 耐荷重(kg)ハンガーフック:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×208
注意
※本体のみ、カーテンは含まれません。
※ご注意ください 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,301 / 税込 ¥3,631
北海道地方数量1につき ¥5,281 / 税込 ¥5,809
沖縄地方数量1につき ¥8,582 / 税込 ¥9,440
離島数量1につき ¥8,582 / 税込 ¥9,440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする