レジ台・カウンター 幅60cm ラーチ合板材

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81690920 品番 5236-12114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

天然木ならではのやさしい雰囲気が、ぬくもりのある心地良い空間を演出します。 引き出しは錠付きです。

用途「本体」:可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。 コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。 種別本体 材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ 厚さ(mm)18 質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納部)56×57×72、(引き出し)50×38×6.5
注意
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,038 / 税込 ¥1,142
北海道地方数量1につき ¥1,698 / 税込 ¥1,868
沖縄地方数量1につき ¥2,641 / 税込 ¥2,905
離島数量1につき ¥2,641 / 税込 ¥2,905

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする