陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81690947 品番2153-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3〜187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91〜182cmの間で高さ調節ができます。

用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 種別幅90cmタイプ 材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装 質量(kg)7.5 直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6 耐荷重(kg/段)40 幅(cm)バー内寸:87.5 耐荷重(kg)全体:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150〜213
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥587 / 税込 ¥646
北海道地方数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056
沖縄地方数量1につき ¥1,493 / 税込 ¥1,642
離島数量1につき ¥1,493 / 税込 ¥1,642

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする