ディスプレイ台・ボックス 木製トレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81690999 品番 2365-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

陳列台の上の小物ディスプレイに便利なトレーです。テイクアウトのお弁当を並べてそのまま持ち運ぶことも。

用途※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。 種別ブラウン 材質天然木:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 質量(kg)3 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×10.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×8.5cm
注意
※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。 ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする