ディスプレイ台・ボックス 木製ボックス 桐材 「ナチュラル」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81691236 品番 2030-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188

小物陳列に便利なボックスディスプレイ。傾斜台(メーカー品番:7224-2010、2000)を使えば傾斜陳列が可能です。平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。
天然木素材で美しい仕上がりです。ディスプレイに高級感が出ます。

用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。 種別高さ10cm 材質天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 耐荷重(kg)5 板厚(mm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×29.8×10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×26.8×8
注意
※ご注意ください 【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする