曜日別特売
178A230 黒竹(幹:天然黒竹) アートクリエーション 81694018

黒竹(幹:天然黒竹)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81694018品番178A230
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。

材質(花器)ポリプロピレン+バンブ-材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然黒竹寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×135高さ(m)1.35m
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする