信越工業(東京)
信越工業(東京)の 転倒防止用品
信越工業(東京)の 転倒防止金具
ピアノ転倒防止具〈ニューストップ〉 グランドピアノ用(黒・3個組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81696757
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
地震によるピアノの転倒・横滑りを防ぎ、騒音の防止にも効果を発揮します。
用途
キャスター受けを特別に深くしてあるため、脱輪を防ぎます。
種別
転倒防止具
材質
特殊合成ゴム
寸法(mm)
ケース(3個組):150×250×160
本体寸法(mm)
(1個)底辺Φ150×内径Φ65×高さ46
本体質量(g)
約600/個
ケース質量(kg)
(3個組)約