エコ・ライス新潟
エコ・ライス新潟の 非常食
新潟のごはん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
81696827
品番
2548
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
市販されているアルファ米は量がおおく、塩分が強すぎて喉が渇く、という声を頂き、その問題を解決したのが”新潟のごはん”
用途
他のアルファ米に比べて一回り小さいサイズ。出来上がり量は小ぶりの茶碗に1杯ほど(約150g)です。年配の方や女性、お子様でも食べ切れるサイズを目指しました。
セット内容
うるち米 50g、スプーン付
賞味期限
5年
箱寸法(mm)
320×480×185mm
原材料
新潟県産うるち米
入数
50食入
栄養成分
熱量194kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.4g、炭水化物42.6g、食塩相当量0.0g