仕様LED/電源ユニット内蔵・浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
適合【リニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
色黒
取付55度までの傾斜天井に取付可能
取付方式天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
色温度(K)5000
LED色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.1
光束(Lm)【器具】365
明るさ白熱電球60形1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)Ra83
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ブラックつや消し)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
LED交換不可