林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
超大判バスタオルフラッピーカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81699697
品番
LN446629
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
掛けてもよし、敷いてもよし。体をすっぽりと包み込めるサイズの超大判バスタオルです。
用途
自宅や保育園でのお昼寝ケットとしてはもちろん、エステサロンや診療所など業務用途などに
色
グレー
質量(g)
560
長さ(cm)
90×170
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。