林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
巻きタオル ラップタオル Lサイズ80cm カラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81700458
品番
MN486102
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。
用途
プールやお風呂上がりなど多用途
色
ピンク
質量(g)
300
長さ(cm)
80×120
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。