ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気測定器
電極(衣類用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81700860
品番
F-110-9
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極。
用途
挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です。
適合機種
F-109/F-110
材質
ステンレス
質量(g)
275
寸法(幅W×高さH)(mm)
(電極板)50×25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×170×50
取扱説明書:
(1.02MB)