ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気測定器
絶縁板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81700869
品番
F-110-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
用途
衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。
材質
フッ素樹脂含浸ガラスクロス
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
17/1枚
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
183×75
絶縁性能
点間抵抗 1×10
12
Ω≦Rp
取扱説明書:
(0.48MB)
注意
※警告:感電防止を目的とした製品ではありません。絶縁用保護具として使用しないでください。