イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
アムノンドリップチューブ定流量型 PC定流量16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
81700930
品番
10002417
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
距離や傾斜にかかわらず滴下量が一定の定流量型ドリップチューブです。露地栽培・花卉・野菜・果樹・施設園芸などの省力節水かんがいに最適です。また、長距離の敷設にも、傾斜地やアップダウン地形にも最適です。
用途
施設園芸・緑化かん水の標準型。定流量で小水量節水かんがいの決定版。
手前と末端のかん水量が一定量。長距離敷設や傾斜地でもその性能は維持されます。
ドリッパー内部はゴミが詰まりにくいセルフクリーニング構造(ルーバー形状)、さらに段差を設け外部からの根や砂粒の侵入をストップ。
シリコンダイアフラムによる定流量制御。
ドリッパー入口はフィルター付き2方向流入で詰まりを防止。
材質
ポリエチレン樹脂
型式
PC定流量16-50P-2.2L-200m
長さ(m)
200
規格
定流量型
口径(Φmm)
取付:16(チューブ外径Φ15.9)
適合圧力(MPa)
16mm:0.10〜0.35
ピッチ(cm)
ドリップ間隔:50
流量
2.2L
関連資料:
(0.14MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません