ウォーターマスターU ES-WGC-4-E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81700966 品番21101202
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

プログラム入力することで色々なかん水サイクルを実現できる汎用性のある低価格なかん水コントローラーです。
低価格を実現、経済性を追及した高機能かん水コントローラー。効率、効果的な散水、かん水の自動制御に。簡単操作、高機能内臓の100V商用電源タイプ。

用途
プログラムは6本まで設定可能。
電磁弁数は標準で4ch、最大で24chまで4ch単位で増設可能(専用カートリッジ使用)。
かん水は曜日指定/間隔日指定/偶数・奇数日指定から選択。
かん水時間は1分から9時間59分59秒まで。
かん水開始時刻はプログラム1本当り8つまで。
手動かん水も可能。
停電保護機能。
主バルブ・ポンプ連動可能、各種センサー取付け可能。
仕様設定可能プログラム数:6本 型式ES-WGC2 4ch (ES-WGC-4-E) 取付方式壁面にネジ止め 電源(V)AC100 出力AC24V 1A
関連資料:(0.08MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする