イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
自動散水タイマーDC6/DC6S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81700975
品番
21601002
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途
完全防水タイプ
ボタン操作で簡単に散水条件を設定
プログラムにより内蔵電磁弁を開閉
散水時間:1分〜12時間(DC6)、1秒〜12時間(DC6S)
散水実行日の指定方法
1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで
21回のみ指定(DC6、DC6S)
3繰返し指定
DC6 :1日〜30日毎
DC6S :1分〜30日毎
4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)
散水一時停止機能あり
手動散水可能
センサー接続可
付属品
電磁弁1台付属
材質
樹脂
型式
COM-DC6-N 20A(秒単位)
タイプ
秒単位
取付方式
メスネジ
電源
角型9Vアルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×92×150
流量(L/min)
40
適合圧力(MPa)
0.07〜1.0
口径
取付:3/4”(20A)
関連資料:
(0.19MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません