自動かん水タイマーBluetooth、電池式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81701000 品番 21620001
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!

用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。 材質ガラス繊維強化ナイロン 型式COM-21T-BT 3/4" 電源アルカリ単三電池 2本 流量(L/min)40 適合圧力(MPa)0.07〜1.0 口径取付:3/4”(20A) バルブ1(電磁弁内蔵) 防水性防水(IP-68)
関連資料:(0.13MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする