レインガンコメット163(165)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81701070 品番 33901023
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。
耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。
風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。
圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。
果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。

用途広い散水範囲を持ち、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。 材質アルミ合金 型式SP-163 12mm 取付方式メスネジ 規格12mm 散水範囲(m)直径:39.0〜69.0 適合圧力(MPa)0.2〜0.6 口径取付:1・1/2” 仰角(°)23 散水量(L/分)23.0〜32.5 散水方式全円・扇型兼用
関連資料:(0.14MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする