PRV075(圧力制御弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81701194 品番62002004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マイクロかんがい及び点滴かんがいの末端システムの保護、散水量の安定化。
高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整、スプリンクラーヘッドの流量安定化。
家庭用及び工業用水の給水全般。

仕様スプリング:黒 05タイプ 材質樹脂 型式PRV075 スプリング黒 05タイプ 取付方式メスネジ 二次側調整圧力範囲(MPa)0.35〜0.60 適合圧力(MPa)0.07〜0.9(一次側) 口径取付:3/4”(20A) 流量範囲(m3/h)0.01〜3.0 または 0.2〜5.0
関連資料:(0.05MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする