イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
PRV100(圧力制御弁)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81701228
品番
62102003
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スプリンクラーかんがい用枝管やマイクロかんがい及び点滴かんがい用ヘッダー管の低圧分水。
高低差の著しい地形におけるライン圧力の調整・均一化。
家庭用及び工業用水の給水全般。
用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる、高機能制御弁です。利用者本位のシンプルな構造は、耐久性・メンテナンス性に優れています。
仕様
スプリング:黒 05タイプ(高圧)
材質
樹脂
型式
PRV100 高圧 スプリング黒 05タイプ
取付方式
メスネジ
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.15〜0.35
適合圧力(MPa)
0.07〜0.9(一次側)
口径
取付:1”(25A)
流量範囲(m
3
/h)
0.1〜7.0
関連資料:
(0.05MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません