緩動電磁弁(グローブ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81701255 品番 62611007
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。
高信頼性・高耐久性のバルブです。
低い圧力損失で大流量に対応します。
流量制御ハンドルにより流量調整ができます。
電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。

用途
2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。
駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。
小刻みな連続動作も可能です。
材質樹脂 形状グローブ型 型式21TG 1-1/2" AC24V 取付方式メスネジ 呼び径1 1/2" 適合圧力(MPa)0.07〜1.0 口径取付:AC24V 電磁弁電圧(V)DC12、AC/DC24
関連資料:(0.14MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする