フィルターエレメントSUSスクリーン E2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 タイプSUSメッシュ50# 注文コード81701858 品番73613006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品はタイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。

用途
50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
通水方向はエレメントの内側から外側です。
型式E2 ニュー2T・39-2M用 SUSメッシュ50# タイプSUSメッシュ50# 規格ニュー2T・39-2M用
関連資料:(0.18MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする