フィルターニュー2Tブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプSUSメッシュ155# 注文コード81701910 品番73903003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥272,000
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

スクリーンの内側にあるブラシをハンドルで回転、ブラシがスクリーンに付着したゴミを取り除いてコックから排出。
小さなゴミ、砂、小石、小貝の除去に効果的。
洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。
ブラシによる圧力損失は全くなし。
インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)

用途
農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。
内蔵されたブラシで手軽に内部洗浄ができます。
付属品2”ソケット 材質ナイロン、NBR 型式SUSメッシュ155# AF-200T-B タイプSUSメッシュ155# 取付方式オスネジ 使用圧力(MPa)0.8 口径取付:2”(50A) 流量範囲(m3/h)25
関連資料:(0.08MB)
注意
※看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場、一部離島への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする