定流量型ドリッパークリックTIF(漏防) CTIF-CNL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81702506 品番 10501001
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ボタ落ち防止機能がついてます。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。
プランター・ポット・ハンギングのかん水に。

用途
耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製
定流量型・ボタ落ち防止機能付
ラビリンスによる目詰まり防止機能
材質強化樹脂 型式CTIF-CNL 2.0L/H茶(定・漏防) 規格茶(定・漏防) 流量(L/h)2
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする