イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
マイクロヘッドミニミスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81702734
品番
20001007
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
90%以上の高い均等係数を実現します。ハウス・育苗用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
微細水滴で高い散水分布が得られます。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
型式
7110-MMノズル黄緑
色
ノズル:黄緑
径(Φmm)
1.8
散水量(L/分)
(0.2MPa時)2.77
散水方式
全円
関連資料:
(0.06MB)