マイクロヘッドミニスプレーS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81702768 品番 20001010
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

播種、育苗等のきめ細やかなかん水が可能です。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。

用途
限定された狭い範囲の局所的散水が得られます。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
型式7110-MSSノズル黒 ノズル:黒 径(Φmm)0.8 散水量(L/分)(0.2MPa時)0.55 散水方式全円
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする