イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
マイクロヘッドミニスプレーL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81702874
品番
20001021
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
広範囲を効率良く散水します。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
型式
7110-MSLノズル黄
色
ノズル:黄
径(Φmm)
1.6
散水量(L/分)
(0.2MPa時)2.13
散水方式
全円
関連資料:
(0.06MB)