イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
マイクロヘッドミニローターS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81703005
品番
20001034
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途
自然雨に匹敵するやさしいかん水。
散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
型式
7110-MRSノズル赤
色
ノズル:赤
径(Φmm)
1.1
散水量(L/分)
(0.2MPa時)1.02
散水方式
全円
関連資料:
(0.03MB)