2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81703608 品番20401003
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3〜0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。

用途
樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。
ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。
横向きノズルが2個ついています。
材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 散水量(L/分)ノズル1本当たり:0.12
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする