イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
雨センサー2芯(降雨時切)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81703870
品番
21001001
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
雨を検知するセンサーです。
用途
特殊樹脂製の降雨検知体を使用した雨センサーです
検知する雨量は4段階選択できます
降雨を検知すると接点がOFF(オープン)します
検知体の乾燥スピードを調整するベントリングがついてます
付属品
取付ブラケット、取付ネジ
仕様
●雨量設定範囲:3、6、13、19mmの4段階●電線:(0.5sq)約7.5m付
長さ(mm)
147
型式
COM-A-RS-2-NC
高さ(mm)
127(ブラケット含む)
取付方式
取付ブラケット(穴径Φ5×2)、ネジ付属
定格
電気的:AC/DC24V、5A
外径(Φmm)
センサー部:24
材質(カバー)
樹脂
動作
ノーマルクローズ(通常:ON(クローズ)降雨検知時:OFF(オープン))
関連資料:
(0.06MB)