ターボハンマー式スプリンクラー501

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 型式黒(SP-501-1.7mm) 注文コード81703897 品番30001002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は型式など5種類から選べます 他の種類を見る

小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。

用途
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。
材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。
一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。
作物・表土を痛めない小雨量型(2.5〜4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
材質樹脂 型式黒(SP-501-1.7mm) 取付方式メスネジ ノズル口径(Φmm)1.7 散水範囲(m)直径:8.5〜15.0 適合圧力(MPa)0.1〜0.3 口径取付:1/2” 仰角(°)4 散水量(L/分)1.7〜2.8 散水方式全円
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする