イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
ターボハンマー式スプリンクラー501
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
緑(SP-501-1.8mm)
注文コード
81703906
品番
30001003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。
材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。
一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。
作物・表土を痛めない小雨量型(2.5〜4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
材質
樹脂
型式
緑(SP-501-1.8mm)
色
緑
取付方式
メスネジ
ノズル口径(Φmm)
1.8
散水範囲(m)
直径:8.5〜15.0
適合圧力(MPa)
0.1〜0.3
口径
取付:1/2”
仰角(°)
4
散水量(L/分)
1.9〜3.3
散水方式
全円
関連資料:
(0.04MB)