スプリンクラー6004SD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81704107 品番 30501002
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

★SDシリーズの特徴★
新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。
樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。
散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。
低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。
低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。
散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。
高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。
★6024SDの特徴★
低仰角(12°)で樹下散水に最適です。
ノズルは単口です。

用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。 材質ポリアセタール 型式3.2mm(4°・緑)1/2オス 規格3.2mm(4°・緑)1/2オス ノズル口径(Φmm)3.2 散水範囲(m)直径:14〜18 高さ(cm)最大水流:30 適合圧力(MPa)0.20〜0.40 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水量(L/分)9.5〜13.6 散水方式全円
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする