30602001 スプリンクラーSP-5035SD イーエス・ウォーターネット 81704125

スプリンクラーSP-5035SD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81704125品番30602001
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

★SDシリーズの特徴★
新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。
樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。
散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。
低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。
低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。
ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。
高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。
★5035SDの特徴★
全円タイプです。
ノズルは双口。
飛距離と流量があります。

用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタール型式4.5mm(茶)×2.5mm規格4.5mm(茶)×2.5mmノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)双口:29.8~38.6散水方式全円
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする