スプリンクラーSP-5035SD-PC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81704134 品番30602002
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

★SDシリーズの特徴★
新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。
樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。
散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。
低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。
低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。
ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。
高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。
★5035SD-PCの特徴★
散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。
双口ノズルです。
飛距離と流量があります。

用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。 材質ポリアセタール 規格3.5mm(青)3/4"オス ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5 散水範囲(m)半径:双口:27.2〜34.0 適合圧力(MPa)双口:0.30〜0.50 仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化 散水方式扇円
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする