イーエス・ウォーターネット
イーエス・ウォーターネットの 散水・かん水資材
イーエス・ウォーターネットの 液肥混入器/フィルター/補修部品
427ベースセット SP-427-5-48BX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81704220
品番
30901002
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全円・扇型兼用の樹脂製スプリンクラー427に樹脂製ベースを取付けたセットです。
用途
スプリンクラー427とスプリンクラー取付用ベース(樹脂)のセットです。水道圧で使用できます。
材質
樹脂
型式
SP-427-5-48BX(LQ40付)
タイプ
LQ40付
取付方式
ワンタッチ継手(ワンタッチ継手は市販耐圧ホースに取付ができます)
散水範囲(m)
直径:21.0〜26.0
流量(m
3
/min)
6.3〜19.7
適合圧力(MPa)
0.1〜0.35
口径
取付:15〜19mm(ホース)
仰角(°)
27
散水方式
全円・扇型兼用
関連資料:
(0.05MB)