インパクト式低圧スプリンクラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81704229 品番 30901006
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。
樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。
水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。

用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。 材質樹脂 型式SP-427-AG 3.0mm 取付方式オスネジ ノズル単口ノズル ノズル口径(Φmm)3 散水範囲(m)半径:11.5〜12.5 適合圧力(MPa)0.2〜0.4 口径取付:1/2” 仰角(°)25 散水量(L/分)8.5〜12.0 散水方式全円・扇形兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする