メイン
アークランズ
アークランズの ガス溶断・溶接
アークランズの 点火用ライター
KSライター ピストル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81706250
品番
261660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
ガス溶接や溶断器の点火の際に
仕様
ライター用の石1ケで600回以上使用可能/ストラップ等使用可能な穴付き
材質
鉄
色
オレンジ
タイプ
ピストル型/ガス点火用