FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347

 

FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347
FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347
FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347
FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347
FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347
FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347
FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347
FPM70BK 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 81706347

配線穴キャップ 丸型 70mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード81706347品番FPM70BK
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。
フタを取外して使用可能です。
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。

用途
家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど
材質ABS樹脂ブラックサイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする