スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒裏ウレタンカラーワークブーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
81706399
品番
ST5590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
裏布に4mmウレタンを使用していますので暖かい定番の防寒長靴です。
質量(kg)
約1.5
色
ネイビー
サイズ
3L
サイズ(cm)
28(目安)
機能
防寒
材質(裏)
裏布:4mmウレタン