デジタルノギス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81706740 品番DVC-150S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090

スライドパワーON機能があるため、すぐに測定ができ、自動電源オフ機能もあるため電源の切り忘れも防止します。
ゼロリセット機能もついているため比較測定も可能です。さらにホールド機能付きです。
大画面のため測定値が読み取りやすく、測定物に傷をつけにくいプラスチック素材のデジタルノギスです。

用途外径・内径・深さ測定 材質ABS 寸法(mm)237×81 質量(g)約110 測定範囲(mm)0〜150 電源ボタン電池CR2032 機能測定値ホールド/ゼロリセット/スライドパワーON/自動電源オフ(5〜6分程度) 最小表示値0.1mm 器差±0.2 繰返し精度±0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
小部品の寸法取り
ワイケーイー株式会社 様 (製造業)

全体的に素材が安っぽい(プラ)
表示部は大きくてわかりやすい。値段相応かと思います。
ボタン電池を入れる部分の向きが分かりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする