スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 先芯入り長靴
スパイクセーフティーカラーワークブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
81707090
品番
ST8302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
つま先に鋼先芯を使用したカラーワークブーツです。
ピンスパイク底なので土木作業や登山等に適した長靴です。
履き口に反射材を使用しています。ドライ裏布・カップインソール入り。
用途
一般作業・軽作業・農作業・山林業 他
質量(kg)
約2.0
色
カーキグリーン
サイズ
L
サイズ(cm)
26(目安)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
ブーツ