※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源AEAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)24 注文コード81707354 品番AEA1000F-24-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は定格出力電圧など36種類から選べます 他の種類を見る

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力
高効率 最大95.0%
小型化 従来比約40%Down
低背 50mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリV対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション)

オプションコネクタタイプ仕様 形状カバー付 質量(kg)max:1.5 使用温度範囲(℃)-20〜70(ディレーティング特性参照) 定格出力電流(A)100V:22.5 (ピーク 75.0)自然空冷、31.5 (ピーク 75.0)強制通風、230V:30.0 (ピーク 100.0)自然空冷、42.0 (ピーク 100.0)強制通風 入力電圧(V)AC:85 〜 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず) 冷却方式自然空冷/強制通風 定格出力電力(W)1000 入力周波数(Hz)50 / 60(45 〜 66) 最大出力電力(W)1008 定格出力電圧(V)24 出力リップルノイズ電圧300max(0 〜+50℃)、450max(ー 20 〜 0℃)、700max(Io=0 〜 30%) 効率(100/230V)92.0typ/Io=31.5A、95.0typ/Io=42.0A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※冷却方法(自然空冷, 強制通風)によって使用可能な出力電力・電流が変わります。詳細はカタログをご参照願います。入力電圧の使用可能範囲:出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」をご参照ください.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする