※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源AEAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)24 定格出力電圧(DC V)ACIN 100/230:24 仕様付属機能(5V1A AUX、12V1A AUX、リモートコントロール、アラーム) 注文コード81707774 品番AEA800F-24-R3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は定格出力電圧・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力
高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)
小型化 従来比約40%Down
低背 50mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリV対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)

仕様付属機能(5V1A AUX、12V1A AUX、リモートコントロール、アラーム) オプション付属機能つき:5V1A AUX, 12V1A AUX,リモートコントロール,アラーム 質量(kg)1.3(max) 使用温度範囲(℃)-20〜70(ディレーティング特性参照) シリーズAE 使用温度(℃)-20〜70 定格出力電流(A)ACIN 100/230V:25.5(ピーク54.3)/34(ピーク72.5) 入力電圧(V)AC:85〜264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D] 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式自然空冷/強制通風 機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風) 力率ACIN 100V:0.98typ(Io=25.5A)/ACIN 230V:0.95typ(Io=34A) 定格出力電力(W)800 アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4) 入力周波数(Hz)50/60(45〜66) 安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーV)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠 突入電流(A)ACIN 100V:20/40typ(Io=25.5A)/ACIN 230V:40/40typ(Io=34A)[再投入間隔3秒以上] 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100V:6.6typ(Io=25.5A)/ACIN 230V:3.7typ(Io=34A) 最大出力電力(W)816 出力電圧可変範囲(V)21.6〜26.4 定格出力電圧(V)24 過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN 100V:92.5typ(Io=25.5A)/ACIN 230V:95typ(Io=34A) 静的入力変動(mV)96(max) 静的負荷変動(mV)150(max) 経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V〜264V) 出力電圧確度(V)23.5〜24.5 周囲温度変動(mV)0〜50℃:240(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 定格出力電圧(DC V)ACIN 100/230:24 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング特性参照] 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・PR・PG・RC・AUX1・AUX2:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)2MOPP/出力・PR・PG・RC・AUX1・AUX2-FG:AC1500カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)1MOPP/出力・AUX1-PR・PG・RC・AUX2:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う] 過電圧保護(V)30〜33.6
注意
※冷却方法(自然空冷, 強制通風)によって使用可能な出力電力・電流が変わります。詳細はカタログをご参照願います。入力電圧の使用可能範囲:出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」をご参照ください.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする