※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様縦型端子台、カバー、付属機能(5V1A AUX、12V1A AUX、リモートコントロール、アラーム)注文コード81707905品番AEA800F-48-R3TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力
高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)
小型化 従来比約40%Down
低背 50mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)