曜日別特売
AEA800F-24-T スイッチング電源AEAシリーズ コーセル 81707957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源AEAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様縦型端子台注文コード81707957品番AEA800F-24-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力
高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)
小型化 従来比約40%Down
低背 50mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)

仕様縦型端子台オプション縦型端子台仕様質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70定格出力電流(A)ACIN 100/230V:25.5(ピーク54.3)/34(ピーク72.5)入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)力率ACIN 100V:0.98typ(Io=25.5A)/ACIN 230V:0.95typ(Io=34A)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠突入電流(A)ACIN 100V:20/40typ(Io=25.5A)/ACIN 230V:40/40typ(Io=34A)[再投入間隔3秒以上]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100V:6.6typ(Io=25.5A)/ACIN 230V:3.7typ(Io=34A)最大出力電力(W)816出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4定格出力電圧(V)24過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100V:92.5typ(Io=25.5A)/ACIN 230V:95typ(Io=34A)静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)出力電圧確度(V)23.5~24.5周囲温度変動(mV)0~50℃:240(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠定格出力電圧(DC V)ACIN 100/230:24入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)1MOPP漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]過電圧保護(V)30~33.6
注意
※冷却方法(自然空冷, 強制通風)によって使用可能な出力電力・電流が変わります。詳細はカタログをご参照願います。入力電圧の使用可能範囲:出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」をご参照ください.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする